Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412009
Rubix:064085104038
fabricante:40412009


Resumen técnico
| Diámetro interior | 64 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2U 64 85 10 40412009
Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 64 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,12 € Sin IVA
/ unidad
94,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días