Referencias
Dichtomatik:67019694
Rubix:799074789000
fabricante:67019694

Detalles de producto : WB 45,0X 60,0X 7,0 NB7046
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 18 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 60 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,78 € Sin IVA
/ unidad
5,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días