Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49456916
Rubix:798006031000
fabricante:49456916


Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUMSLX7 85 140 12 40413062
Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para montar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El elemento de sellado consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte helicoidal anular de tensión.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
202,22 € Sin IVA
/ unidad
244,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días