Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BA U3 26,00 47,00 10,00 72 NBR 902
Rubix:026047100038
fabricante:40411200


Resumen técnico
| Diámetro interior | 26 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU 26 47 10 40411200
Simmerring von Freudenberg, con (SL) o sin labio adicional para polvo.
Simmerring, material 72 NBR 902
Cualidades
El Simmerring de Freudenberg ofrece protección frente a la entrada de suciedad de leve a media desde el exterior. Incluso con mayor rugosidad del orificio, sella de forma segura los orificios de la carcasa. Asimismo, el sellado de medios de baja viscosidad y gaseosos es posible gracias a la dilatación térmica y a la carcasa partida.
Aplicaciones
El Simmerring ofrece un amplio espectro de aplicaciones en todos los sectores industriales. Es aplicable en ejes con suciedad moderada, herramientas eléctricas y reductores industriales.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 26 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,27 € Sin IVA
/ unidad
31,79 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días