WB 95,0X 110,0X 9,0 NB7034

Junta del eje (W B NBR 70 BLACK FSGS)

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67018250
Rubix:799074550000
fabricante:67018250
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WB 95,0X 110,0X 9,0 NB7034


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Peso neto56 g
Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura9 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica exterior con muelle
9,19 Sin IVA
/ unidad
11,12 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días