Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B1 D SL 78,00 100,00 13,00 902
Rubix:078100132038
fabricante:40411638


Resumen técnico
| Diámetro interior | 78 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 13 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1D 78 100 13 40411638
Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle helicoidal de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 78 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,28 € Sin IVA
/ unidad
88,67 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días