Referencias
SKF:35X45X7 HMS5 V
Rubix:798978652000
fabricante:513257
EAN:7316572033135

Detalles de producto : 35X45X7 HMS5 V
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9,6 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 45 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,80 € Sin IVA
/ unidad
7,02 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
