Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412951
Rubix:798388898000
fabricante:40412951

Documentos
Detalles de producto : BABSL0 5 22 32 6 75FKM 40412951
Los sellos radiales de eje son elementos de sellado listos para usar con un labio de sellado colocado radialmente para el sellado de ejes y árboles. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte de tensión helicoidal de forma anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 22 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,10 € Sin IVA
/ unidad
76,35 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
