Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412813
Rubix:035055089038
fabricante:40412813

Documentos
Detalles de producto : B2PT 35 55 8 40412813
40412813 B2PT B2PT
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | ptfe |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
311,26 € Sin IVA
/ unidad
376,62 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
