WC 90,0X 120,0X 15,0 NB7046

Junta del eje (W C NBR 70 BLACK FSGS)

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67019675
Rubix:799196185000
fabricante:67019675
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WC 90,0X 120,0X 15,0 NB7046


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Peso neto151 g
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura15 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble exterior con muelle
12,28 Sin IVA
/ unidad
14,86 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días