Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:31668
Rubix:420460202038
fabricante:31668


Resumen técnico
| Diámetro interior | 420 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 460 mm |
| Anchura | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1 420 460 20 31668
31668 RETÉN DE ACEITE B1
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 420 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 460 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1041,37 € Sin IVA
/ unidad
1260,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días