Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B1FUD3 45,00 72,00 10,00 902
Rubix:045072102038
fabricante:40412178


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1FUD 45 72 10 40412178
40412178 RETÉN DE ACEITE B1
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,57 € Sin IVA
/ unidad
56,35 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días