WBS 100,0X 125,0X 13,0 NB7034

Junta de estanqueidad del eje (W B S NBR 70 BLACK FSGS)

Ver información técnica
Referencias
Dichtomatik:67040165
Rubix:799073473000
fabricante:67040165
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WBS 100,0X 125,0X 13,0 NB7034


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Peso neto82 g
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura13 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica exterior con muelle y labio guardapolvo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,35 Sin IVA
/ unidad
12,52 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días