Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49332189
Rubix:798484108000
fabricante:BAUD1FX7 28 X 36 X 8 X 6 72 NBR 902

Documentos
Detalles de producto : BAUD1FX7 28 36 8 49332189
Retén para ejes
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 28 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 36 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,29 € Sin IVA
/ unidad
28,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
