Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:402490
Rubix:799072304000
fabricante:BAUM7X7 180 X 210 X 15 X 14 75 FKM 585


Resumen técnico
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 210 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUM7X7 180,0X 210,0X 15,0 585
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 210 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
458,70 € Sin IVA
/ unidad
555,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días