Referencias
SKF:90X110X10 HMSA10 RG
Rubix:799159933000
fabricante:504713
EAN:7316572553060


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : 90X110X10 HMSA10 RG
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 57,5 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 90 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,19 € Sin IVA
/ unidad
6,28 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días