Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:67020807
Rubix:799073119000
fabricante:67020807


Resumen técnico
| Diámetro interior | 31.75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 44.45 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
Detalles de producto : WA 31,7X 44,4X 6,3 NB7034
Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 12 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 31.75 mm |
| Diámetro exterior | 44.45 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,04 € Sin IVA
/ unidad
4,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días