Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B2 U3 25,00 40,00 10,00 72 NBR 902
Rubix:798388310000
fabricante:40411684


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2 U3 25 40 10 72NBR 40411684
Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y árboles. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle de tensión en espiral con forma anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,70 € Sin IVA
/ unidad
46,83 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días