BLISTER 5 U. HOJA SIERRA CALAR 117 MM HCS C/LIMPIO MADERA BLANDA 3-65 MM T 234XPRO
RB - 5ER T 234 X
Ver información técnicaReferencias
Bosch:2608633528
Rubix:798333418000
EAN:3165140169509

Detalles de producto : BLISTER 5 U. HOJA SIERRA CALAR 117 MM HCS C/LIMPIO MADERA BLANDA 3-65 MM T 234XPRO
Hoja de sierra de calar para madera
Hoja de sierra de calar T 234 X Progressor for Wood
Aplicaciones
Madera | Madera TenderMadera | PartículasPanel de madera | Contrachapado/Laminado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 46 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 200x80x2 mm |
| Peso con embalaje | 45 g |
| Longitud | 117 mm |
| Material | hcs |
| Tipo | hoja de sierra de calar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
191,30 € Sin IVA
/ 10 unidades
231,47 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días