BLISTER 3 U. HOJA SIERRA SABLE EXPERT S1155CHC THICK TOUGH METAL
Hoja de sierra de sable
Ver información técnicaReferencias
Bosch:2608900369
Rubix:798983185000
fabricante:2608900369
EAN:4059952534596




Detalles de producto : BLISTER 3 U. HOJA SIERRA SABLE EXPERT S1155CHC THICK TOUGH METAL
Hoja de sierra sable para metal
Cualidades
-Larga vida útil para cortar metales gruesos y resistentes
La tecnología de metal duro de Bosch ofrece una durabilidad excepcional
Cuerpo ancho para cortes precisos y rectos
Se adapta a todas las sierras de sable con mango en S.
La tecnología de metal duro de Bosch ofrece una durabilidad excepcional
Cuerpo ancho para cortes precisos y rectos
Se adapta a todas las sierras de sable con mango en S.
Información técnica
Atributos
| Longitud | 225 mm |
|---|---|
| Tipo | hoja de sierra de sable |
| Embalaje | 3 pack |
| Longitud total | 225 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,13 € Sin IVA
/ unidad
121,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
