HOJA SIERRA DE CALAR DT2209-QZ XPC - HCS 100MM - 4,2MM
Hoja de sierra de calar
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Dewalt:DT2209-QZ
Rubix:798588665000
EAN:5035048075012



Documentos
Detalles de producto : HOJA SIERRA DE CALAR DT2209-QZ XPC - HCS 100MM - 4,2MM
Con dientes afilados con precisión que permanecen afilados y proporcionan cortes suaves y limpios, las hojas de sierra de calar DEWALT para corte de madera con vástago en T presentan gargantas profundas que eliminan más material para un corte más rápido.
Hoja de sierra de calar XPC - HCS 100mm
Cualidades
-Punta patentada que ha sido especialmente desarrollada para dientes frontales agresivos permitiendo una penetración mejorada y una eliminación más fácil de la viruta
Dientes extremadamente afilados y profundidad extra para una mejor eliminación de la viruta.
Dientes extremadamente afilados y profundidad extra para una mejor eliminación de la viruta.
Información técnica
Atributos
| Longitud | 100 mm |
|---|---|
| Material | acero |
| Tipo | hoja de sierra de calar |
| Longitud total | 100 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,27 € Sin IVA
/ unidad
18,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días