2608661688 AIZ 32 AB BIM PLUNG ECUT METAL 32X30MM

RB - 1ER AIZ 32 AB

Ver información técnica

Referencias

Bosch:2608661688
Rubix:798326533000
EAN:3165140545525
brand logo

Resumen técnico

Longitud50 mm
Materialacero de alto carbono;acero de alta velocidad
Tipohoja de sierra para metales
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2608661688 AIZ 32 AB BIM PLUNG ECUT METAL 32X30MM


La hoja Starlock AIZ 32 AB proporciona una larga vida útil cortando metal no endurecido. Su robusta combinación BIM (bimetálica) de una hoja de HCS (acero con alto contenido de carbono) y dientes de HSS (acero de alta velocidad) resiste el desgaste y el calor en materiales duros y abrasivos. Su cuerpo de base biselada reduce los atascos a la vez que elimina el material rápidamente, lo cual minimiza el desgate de la hoja. La AIZ 32 AB dispone de un robusto sistema de enganche que disminuye la oscilación a fin de realizar cortes controlados gracias a la transmisión directa de la fuerza, lo cual prolonga su utilización. Este producto está destinado al corte al ras de clavos y tubos de cobre y para cortes de inmersión en pladur. El sistema de enganche Starlock permite quitar y cambiar la hoja rápidamente en 3 segundos, sin tener que tocarla. El sistema de enganche permite la máxima transmisión de la fuerza gracias a una conexión tridimensional muy ajustada entre la máquina y el accesorio.
Hoja de sierra de inmersión BIM AIZ 32 AB Metal 32 x 50 mm

Información técnica


Atributos
Peso neto40 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)168x96x17 mm
Peso con embalaje40 g
Longitud50 mm
Materialacero de alto carbono;acero de alta velocidad
Tipohoja de sierra para metales
Embalajepiezas
17,68 Sin IVA
/ unidad
21,39 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días