DISCO 150X20 MULTIMATERIAL 2608640501
Hoja para sierras circulares «Multi Material»
Ver información técnicaReferencias
Bosch:2608640501
Rubix:798506721000
EAN:3165140192910

Detalles de producto : DISCO 150X20 MULTIMATERIAL 2608640501
El disco de sierra circular Multi Material ofrece cortes potentes en una gran variedad de materiales. Los dientes de carburo de alta calidad y fresado preciso hacen que el disco sea suficientemente robusto para cortar diversos materiales, mientras que la base del disco, fabricada en acero endurecido SK5 (>40 HRC) con dimensiones estables, garantiza la precisión. Además, las ranuras de expansión del disco reducen la vibración durante el uso, con lo que se amortigua el ruido y se genera menos calor. Este disco de sierra sirve para metales no ferrosos, aluminio, plásticos, epoxy y madera. Los dientes HLTCG (dentado trapezoidal plano) hacen de Multi Material un disco de sierra circular robusto para trabajar con materiales abrasivos.
Hoja de sierra circular Multi Material 150 x 20/16 x 2,0 mm; 42
Cualidades
- Los dientes finos de carburo, afilados y asentados, mantienen un corte preciso y resistente a lo largo del tiempo.
- Las muescas de dilatación limitan el sobrecalentamiento y retrasan el desgaste de la hoja.
- El orificio compatible con o sin anillas de reducción facilita el montaje en diferentes modelos de sierras circulares portátiles.
- La compatibilidad con varios materiales reduce la necesidad de cambiar la hoja según los trabajos realizados.
- Varios diámetros y números de dientes permiten equipar distintos modelos de sierras circulares con cable o a batería.
- Las muescas de dilatación limitan el sobrecalentamiento y retrasan el desgaste de la hoja.
- El orificio compatible con o sin anillas de reducción facilita el montaje en diferentes modelos de sierras circulares portátiles.
- La compatibilidad con varios materiales reduce la necesidad de cambiar la hoja según los trabajos realizados.
- Varios diámetros y números de dientes permiten equipar distintos modelos de sierras circulares con cable o a batería.
Aplicaciones
Madera | Paneles de partículas de madera | Paneles de madera para insonorización | Paneles de madera OSB | Paneles de MDF con recubrimiento plástico | Metales no ferrosos con resina epoxi | Aluminio no ferroso | Aleaciones no ferrosas | Cobre
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 275 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 216x192x11 mm |
| Peso con embalaje | 285 g |
| Longitud | 150 mm |
| Material | acero |
| Tipo | hoja de sierra circular |
| Número de dientes | 42 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,97 € Sin IVA
/ unidad
59,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
