BLISTER 5 U. HOJA PRO METAL DEMOLITION S1125VF
Hoja de sierra de sable S 1125 VF
Ver información técnicaReferencias
Bosch:2608657408
Rubix:799226716000
EAN:3165140451956

Detalles de producto : BLISTER 5 U. HOJA PRO METAL DEMOLITION S1125VF
Materiales: BIM Configuración de engranajes: paso variable [mm] / TPI: 1,8/2,6 / 10/14 Chapas, gruesas [mm]: 2-10 Tubos/perfiles, de pared fina: abierto + cerrado [mm]: <175 Tubos/perfiles, de pared gruesa : abierto + cerrado [mm]: <175 Perfiles, tubos: cerrado [mm]: <175 Perfiles, tubos: abierto [mm]: <175 Aplicaciones: Chapa media a gruesa (2 - 10 mm), tubos y perfiles de pared fina y gruesa (< 175 mm). Ideal para trabajos de demolición en metal. Corte fino y sin esfuerzo Modelo: S 1125 VF
Aplicaciones
Metales ferrosos|Chapa metálica
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 196 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 292x53x5 mm |
| Peso con embalaje | 190 g |
| Longitud | 225 mm |
| Material | bim |
| Tipo | hoja de sierra de sable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,99 € Sin IVA
/ unidad
43,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días