PACK 5 U. HOJA SABLE BIMETAL SANDLFEX 18 DPP 150 MM

Sandflex® Juego de sierras de sable bimetálicas para metal

Ver información técnica

Referencias

Bahco:3940-150-18-ST-5P
Rubix:799226343000
EAN:7314150364084
brand logo

Resumen técnico

Longitud150 mm
Materialbi metal
Tipohoja de sierra de sable
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PACK 5 U. HOJA SABLE BIMETAL SANDLFEX 18 DPP 150 MM


La familia de hojas de metal está diseñada para el exigente aserrado de metales
Hoja de sierra bimetálica Sandflex® prácticamente irrompible, adecuada para cortar todos los materiales y una gran variedad de trabajos de corte
Los dientes HSS con 8% de cobalto sobre un dorso de acero para muelles en las hojas bimetálicas garantizan una durabilidad extrema
Hojas de sierra estándar de alto rendimiento con dientes afilados con precisión
Forma estándar (ST) para cortes rectos rápidos y agresivos, pero flexible para cortes estrechos
Grosor de 0,9 mm
14 dientes por pulgada a 18 dientes por pulgada
Longitud de 100 mm a 300 mm
Embalaje alternativo 1: Embalaje minorista -2P = 2 cuchillas o -5P = 5 cuchillas por caja
Alternativa de embalaje 2: embalaje industrial, -10P = 10 cuchillas o embalaje industrial grande, -100P = 100 cuchillas por caja
Forma estándar (ST) para cortes rectos rápidos y agresivos, pero flexible para cortes estrechos
Nariz inclinada para diferentes tipos de trabajos de corte.
The metal blade family is designed for demanding metal cutting
Virtually unbreakable Sandflex® bi-metal blade for all materials and type of cut
HSS toothing with 8% Cobalt on a spring steel back on the Bi-Metal blades ensure extreme durability
The standard shaped (ST) blades with high performance and precision-ground teeth
0.9 mm thickness
14 TPI to 18 TPI
100 mm to 300 mm length
Packaging alternative 1: retail packed either in -2P = 2 blades or -5P = 5 blades per pack
Packaging alternative 2: industrial pack, -10P = 10 blades or in big industrial pack -100P = 100 blades per box

Información técnica


Atributos
Longitud150 mm
Materialbi metal
Tipohoja de sierra de sable
Longitud total150 mm
15,89 Sin IVA
/ unidad
19,23 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días