Referencias
Bosch:2608667448
Rubix:799290388000
EAN:3165140691529

Detalles de producto : HOJA SIERRA CALAR T 302 H PAQUETE C/5 PZ
Hoja de sierra de calar para plásticos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 48 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 200x80x2 mm |
| Peso con embalaje | 47 g |
| Longitud | 132 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,48 € Sin IVA
/ unidad
17,52 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
