DISCO SIERRA 305X25,4X2,6 Z80 EXPERT ACERO
Hoja de sierra circular Expert for Steel
Ver información técnicaReferencias
Bosch:2608643061
Rubix:799090840000
EAN:3165140737746

Detalles de producto : DISCO SIERRA 305X25,4X2,6 Z80 EXPERT ACERO
Diámetro exterior en pulgadas: 12
Diámetro exterior mm: 305Ø d’
Diámetro del orificio mm: 25,4
Anchura de corte (b1) mm / espesor del cuerpo de la hoja (b2) mm: 2,6/2,2
Número de dientes: 80 Forma de los dientes: HLTCG Resultado de corte: 4Ángulo de ataque ° w1: 0Ángulo de desbaste ° w2: 12
Aplicaciones
Metales ferrosos|Acero/Metal ferroso
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1325 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 451x420x21 mm |
| Peso con embalaje | 1880 g |
| Longitud | 305 mm |
| Material | acero |
| Tipo | hoja de sierra circular |
| Número de dientes | 80 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,62 € Sin IVA
/ unidad
201,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
