QR1-S-RPN-G038-DA14 [2121014380]

Racor recto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Aventics:2121014380
Rubix:799188926000
fabricante:2121014380
brand logo

Resumen técnico

Materiallatón (cuerpo, rosca);caucho acrilonitrilo-butadieno (sello);acero inoxidable (arandela dentada de bloqueo);poliamida (anillo de liberación);zinc fundido a presión (soporte del anillo de liberación)
Conexión 1g 3/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QR1-S-RPN-G038-DA14 [2121014380]


Los conectores push-in AVENTICS Serie QR1 con montaje fácil y seguro están disponibles en muchas versiones: para diámetros de tubo de 3 a 16 mm, así como en variantes de plástico, metal y acero inoxidable. La Serie QR1 ofrece una rosca de cilindro que permite conectar y desconectar repetidamente sin problemas (Quick Release) y un O-ring cautivo garantiza un sellado óptimo. Nuestro programa QR ofrece la solución adecuada para cada aplicación e industria.

Cualidades

•Qn = 60 l/min . . 875 l/min

Información técnica


Atributos
Materiallatón (cuerpo, rosca);caucho acrilonitrilo-butadieno (sello);acero inoxidable (arandela dentada de bloqueo);poliamida (anillo de liberación);zinc fundido a presión (soporte del anillo de liberación)
Conexión 1g 3/8
Perfilqr1-s-rpn
Conexión 214
Temperatura máx.60 °C
11,61 € Sin IVA
/ unidad
14,05 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días