Referencias
SMC:KQ2L09-02AS
Rubix:799250872000
fabricante:00986726
EAN:3618036056792

Documentos
Detalles de producto : KQ2L09-02AS
Los racores KQ2 one-touch, en tamaños métricos y en pulgadas, están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaque especialmente diseñado proporciona un sellado efectivo bajo presión sin la reducción de flujo común en los racores de compresión. El collarín de liberación KQ2 libera tanto el mandril como el collet, proporcionando una baja fuerza de desconexión para facilitar la extracción del tubo.
Cualidades
•Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite una fácil extracción del tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite una fácil extracción del tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa
Información técnica
Atributos
| Material | c3604, pbt, pp |
|---|---|
| Conexión 1 | 9 mm |
| Perfil | kq2 |
| Conexión 2 | 1/4 in |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,29 € Sin IVA
/ unidad
5,19 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días