CRCN-3/8-PK-6

Racor dentado

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:CRCN-3/8-PK-6
Rubix:798196971000
fabricante:13974
EAN:4052568021696
CRCN-3/8-PK-6 Barbed fitting
Resumen técnico
Materialacero inoxidable de alta aleación (carcasa); refuerzo de pa; tpe-u(pu) (junta)
Conexión 1g 3/8
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CRCN-3/8-PK-6


Racor dentado CRCN-3/8-PK-6 Resistente a la corrosión, con anillo de sellado, para tubos de plástico PAN, PUN, PL, PP, PU. Tamaño nominal = 5,3 mm, tipo de junta en espárrago roscado=anillo de sellado, tamaño del recipiente=1, rango de temperatura de funcionamiento completo de presión=-0,95 - 10 bar, medio de funcionamiento=aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-]

Información técnica


Atributos
Peso neto23,7 g
Materialacero inoxidable de alta aleación (carcasa); refuerzo de pa; tpe-u(pu) (junta)
Conexión 1g 3/8
Conexión 28
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,07 Sin IVA
/ unidad
24,28 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días