BRIDA 6661.25.21

Legris Mini-soporte de montaje rápido

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:6661 25 21
Rubix:798033224000
fabricante:6661 25 21
brand logo

Resumen técnico

Materialpolímero técnico
Conexión 125 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BRIDA 6661.25.21


Los accesorios Transair para tuberías de aluminio se instalan rápidamente y con un mínimo de herramientas. Todos los racores Transair están diseñados para ajustarse con seguridad a las tuberías de aluminio Transair, aumentando la eficacia del sistema y evitando fugas de aire comprimido. Los accesorios Transair se presentan en una variedad de estilos para facilitar el montaje y el diseño de los sistemas de aire comprimido, vacío y gases industriales/inertes. Todos los componentes Transair pueden integrarse en sistemas existentes de cobre o acero, lo que permite ampliar fácilmente un sistema existente.
Aplicación: aire comprimido, gas industrial, gases inertes, neumática en planta
Montaje: Caída
Tiempo de montaje: 0,05
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Transair
Configuración: Tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 25, 1
Tamaño de la conexión 1: 1" (25 mm)
Tipo de conexión 1: Tubo
Tamaño de la conexión 2: G 1/2
Tamaño de la conexión 2: 1/2"
Tipo de conexión 2: Hembra, BSPP
Tipo de conexión 2: Hembra roscada BSP Soporte de montaje rápido
División: Conectores de baja presión División Europa
Para tipo de fluido: Aire Aire comprimido, gas inerte, vacío, aire, gas industrial Aire comprimido, gas inerte, vacío, gas industrial
Industria: Industrial general
Presión máxima de funcionamiento: 16, 232, 16 bar 232 PSI (-4 °F a +113 °F)/16 bar (-20 °C a 45 °C) hasta 100 mm
188 PSI (-4 ° a +140 °F)/13 bar (-20 °C a 60 °C) para todos los diámetros
101 PSI (-4 ° a +185 °F)/7 bar (-20 °C a 85 °C) para todos los diámetros
Para Canadá, consulte https://www.par, 16 bar 232 PSI (-4 °F a +113 °F)/16 bar (-20 °C a 45 °C) hasta 100 mm
188 PSI (-4 ° a +140 °F)/13 bar (-20 °C a 60 °C) hasta 168 mm
101 PSI (-4 ° a +185 °F)/7 bar (-20 °C a 85 °C) hasta 168 mm
Para Canadá, consulte https://www.parker.com/ca
Temperatura máxima de funcionamiento: 185, 85
Temperatura mínima de funcionamiento: -4, -20
Estilo del producto: Soporte de montaje rápido
Tipo de producto: Tubería de aire comprimido
Cantidad por caja: 10
Forma: Cuello de cisne
Sin silicona: Sí
Especificaciones cumplidas: EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (calidad del aire), TUV, CE, CE 2014/68/UE Tecnología: manejo de fluidos y gases, neumáticaPresión de vacío nominal: 1,0, 0,03, 0,03 pulgadas Hg 99,9 % (presión absoluta), 1,0 mbar 99,9 % (presión absoluta), 1,0 mbar 99,9 % (presión absoluta)
Peso: 0,186

Cualidades

-Tecnología de conexión rápida
Modular y reutilizable
Resistente a la corrosión
Caudal óptimo
100% reciclable
Instalación más rápida
Menos costes de instalación
Presurización inmediata
Ligereza
Garantía de 10 años.

Aplicaciones

Ensamblaje de Automóviles;Alimentación y Bebidas;Embalaje;Plantas Industriales;Aeroespacial;Aire Comprimido;Vacío;Gases Industriales/Inertes (ej. Argón, Nitrógeno, Dióxido de Carbono

Información técnica


Atributos
Materialpolímero técnico
Conexión 125 mm
Perfil6661
Conexión 21/2 in
Temperatura máx.85 °C
33,95 Sin IVA
/ unidad
41,08 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días