Referencias
Festo:QSSF-1/4-8-B
Rubix:798201148000
fabricante:153166
EAN:4052568032517

Resumen técnico
| Material | latón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/4 |
Documentos
Detalles de producto : QSSF-1/4-8-B
Racor pasante a presión QSSF-1/4-8-B con rosca hembra. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=5,5 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=10, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 100x80x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 39,77 g |
| Material | latón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | g 1/4 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,04 € Sin IVA
/ unidad
7,31 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días