AS3211F-03-08S

Control de caudal

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AS3211F-03-08S
Rubix:751600816043
fabricante:AS3211F-03-08S
EAN:3618030600748
brand logo

Resumen técnico

Materialpbt (cuerpo a); latón con niquelado químico (cuerpo b)
Conexión 1r3/8 (3/8)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AS3211F-03-08S


El uso de reguladores de caudal SMC con racores de inserción instantánea integrados minimiza el tiempo de instalación, reduce la altura de montaje y permite un diseño de máquina más compacto. Estos reguladores de caudal permiten girar el cuerpo para facilitar una instalación sencilla. Disponibles en tamaños de rosca de M3 a 1/2, tanto en pulgadas (NPT) como métricos R(PT), y con tamaños de tubo de 3,2 mm a 12 mm de diámetro exterior (métrico) y de 1/8 a 1/2 de diámetro exterior (pulgadas), y con perfil opcional acodado y universal (mayor flexibilidad) y de entrada y salida de caudal, estos reguladores de caudal están diseñados para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones.
AS*2/3*1F, Regulador de caudal, Conexión instantánea, Codo y Universal

Información técnica


Atributos
Materialpbt (cuerpo a); latón con niquelado químico (cuerpo b)
Conexión 1r3/8 (3/8)
Perfilacodado
Conexión 2ø8 mm
Temperatura máx.60 °C
Tipoentrada de caudal
Diámetro de tubo8 mm
15,16 € Sin IVA
/ unidad
18,34 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días