QSRL-G3/8-8

Racor en L a presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSRL-G3/8-8
Rubix:798197948000
fabricante:186290
EAN:4052568076115
QSRL-G3/8-8 Push-in L-fitting, rotatable

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 3/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSRL-G3/8-8


Racor en L a presión, giratorio QSRL-G3/8-8 giratorio 360°, con rodamiento de bolas, rosca macho con hexágono externo. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=4,6 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=1

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)54x24x43 mm
Peso neto43,6 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 3/8
Perfilestándar
Conexión 28
25,97 € Sin IVA
/ unidad
31,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días