Referencias

SMC:KQ2H06-02N
Rubix:799250598000
EAN:3618036064445
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604, pbt, pp (cuerpo);c3604 (espárrago);acero inoxidable 304 (mandril);acero inoxidable 304, c3604, pbt (guía);pom (casquillo y botón de liberación);nbr (sello);acero inoxidable 304, nbr (junta)
Conexión 11/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2H06-02N


Racor one-touch, de material PBT de uso general
Tubos aplicables desde Ø 2 hasta Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
KQ2H, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Recto macho

Cualidades

•Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar la tubería fácilmente sin dañar el tubo
Presión máxima de vacío de 1.0MPa

Información técnica


Atributos
Peso neto15 g
Materialc3604, pbt, pp (cuerpo);c3604 (espárrago);acero inoxidable 304 (mandril);acero inoxidable 304, c3604, pbt (guía);pom (casquillo y botón de liberación);nbr (sello);acero inoxidable 304, nbr (junta)
Conexión 11/4
Conexión 26
2,58 € Sin IVA
/ unidad
3,12 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días