Referencias
SMC:KRM11-06-10-6
Rubix:751601706043
fabricante:KRM11-06-10-6
EAN:3618036026085

Resumen técnico
| Material | pbt ignífugo |
|---|---|
| Conexión 1 | 10 (ø10 schlauch-außendurchmesser, port b) |
Documentos
Detalles de producto : KRM11-06-10-6
La serie KRM es una serie de subbases con racores enchufables ignífugos (equivalente a la norma UL-94 V-0). Opciones de conexión compacta y de subbase. Hay numerosas versiones disponibles (8 modelos diferentes).
Información técnica
Atributos
| Material | pbt ignífugo |
|---|---|
| Conexión 1 | 10 (ø10 schlauch-außendurchmesser, port b) |
| Conexión 2 | 6 |
| Diámetro de tubo | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,96 € Sin IVA
/ unidad
19,31 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días