Referencias
Festo:QSM-G1/8-4-I
Rubix:798202458000
fabricante:186266
EAN:4052568040642

Resumen técnico
| Material | latón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/8 |
Documentos
Detalles de producto : QSM-G1/8-4-I
Racor rápido roscado QSM-G1/8-4-I rosca macho con hexágono interior. Tamaño=Mini, Tamaño nominal=3,1 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=10
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9,1 g |
|---|---|
| Material | latón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | g 1/8 |
| Perfil | mini |
| Conexión 2 | 4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,78 € Sin IVA
/ unidad
3,36 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días