Referencias
Festo:QSL-V0-4
Rubix:798203457000
fabricante:132893

Documentos
Detalles de producto : QSL-V0-4
Codo unión QSL-V0-4 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=2,3 mm, Diseño=Principio push-pull, Presión de servicio en todo el rango de temperatura=-0,95 - 10 bar, Fluido de servicio=(* Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Agua conforme a la declaración del fabricante en www.festo.com)
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia : Plomo
CAS : 7439-92-1
CAS : 7439-92-1
Información técnica
Atributos
| Material | pbt reforzado |
|---|---|
| Conexión 1 | for pipe od 4 mm |
| Perfil | forma acodada (racor en l) |
| Conexión 2 | 4 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,26 € Sin IVA
/ unidad
8,78 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días