Referencias
Festo:QSY-8-6
Rubix:798197346000
fabricante:153154
EAN:4052568032463

Resumen técnico
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | 8 mm |
Documentos
Detalles de producto : QSY-8-6
Conector en Y a presión QSY-8-6 reductor. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=3,2 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=10, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 100x90x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 12,67 g |
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | 8 mm |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 6 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,10 € Sin IVA
/ 10 unidades
76,35 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días