Referencias
SMC:KGL08-00
Rubix:751607089043
fabricante:KGL08-00

Documentos
Detalles de producto : KGL08-00 00051323
Entornos corrosivos con temperaturas de hasta 60°C
KGL-00, Conexión instantánea de acero inoxidable, Codo tubo-tubo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9 g |
|---|---|
| Material | rvs |
| Conexión 1 | 8 |
| Perfil | union elbow (kgl), kg series |
| Conexión 2 | 8 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,25 € Sin IVA
/ unidad
12,40 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días