Referencias
Festo:NPQM-D-G14F-Q6-P10
Rubix:798204881000
fabricante:558678
EAN:4052568054724

Documentos
Detalles de producto : NPQM-D-G14F-Q6-P10
Racor push-in NPQM-D-G14F-Q6-P10 Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=5 mm, Estructura de diseño=Principio push/pull, Presión de servicio en todo el rango de temperatura=-0,95 - 16 bar, Medio de funcionamiento=(* Aire comprimido de acuerdo con ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Agua según la declaración del fabricante en www.festo.com)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 18,95 g |
|---|---|
| Material | latón (cuerpo); nbr (junta) |
| Conexión 1 | g 1/4 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,76 € Sin IVA
/ unidad
4,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días