Referencias
Festo:QSL-G1/2-16
Rubix:798151020000
fabricante:186126
EAN:4052568014698

Resumen técnico
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/2 |
Documentos
Detalles de producto : QSL-G1/2-16
Racor en L a presión QSL-G1/2-16 orientable 360°, rosca macho con hexágono externo. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=10,9 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=1
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 69x29x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 77 g |
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | g 1/2 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 16 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,34 € Sin IVA
/ unidad
18,56 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días