RACOR ACODADO 90° ROSCA HEMBRA 4 - G1/4

CODO 90° ORIENTABLE ROSCA HEMBRA

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:860000
Rubix:798941795000
EAN:3660338149566
FEMALE ELBOW Execution Cylindrical 4 - G1/8
Resumen técnico
Materialcuerpo de polímero
Conexión 1g1/4
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : RACOR ACODADO 90° ROSCA HEMBRA 4 - G1/4


Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Junta específica Mecaline garantizada de hasta 3 montajes/desmontajes.
Cuerpo de polímero H.
Racor codo 90º rosca hembra gas cilíndrica 1/4 - 4mm

Información técnica


Atributos
Materialcuerpo de polímero
Conexión 1g1/4
Conexión 24
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,94 Sin IVA
/ unidad
7,19 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h