QSF-1/8-8-B-50

Racor a presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSF-1/8-8-B-50
Rubix:798200967000
fabricante:130711
EAN:4052568024321
QSF-1/8-8-B-50 Push-in fitting

Resumen técnico

Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSF-1/8-8-B-50


Racor a presión QSF-1/8-8-B-50 rosca hembra con hexágono externo. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=5,8 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=50

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)90x85x75 mm
Peso neto20,2 g
Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/8
Perfilestándar
Conexión 28
3,07 € Sin IVA
/ unidad
3,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días