3159 10 17 RACOR DE ENTRADA, CODO COMPACTO OSCILANTE, ROSCA MACHO BSP CONICA Ø10 R3/8

Legris

Ver información técnica

Referencias

Parker:3159 10 17
Rubix:798128865000
fabricante:3159 10 17
EAN:0820099241036
3159 - OSCILLATING COMPACT ELBOW BSP TAPER STUD

Resumen técnico

Materialacero inoxidable
Conexión 110 mm schlauchaußen-ø (ød 10)
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3159 10 17 RACOR DE ENTRADA, CODO COMPACTO OSCILANTE, ROSCA MACHO BSP CONICA Ø10 R3/8


La gama de racores enchufables LF 3000® incluye funciones banjo, oscilantes y multivía modulares, que ofrecen múltiples configuraciones. Robustos, ligeros y compactos, estos conectores le permiten optimizar el diseño de su equipo neumático.

Características/Ventajas:
• Fiabilidad
• 100 % probados contra fugas en producción
• Codificación de fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad

• Durabilidad
• Cumple la norma ISO 14743
• Tecnología de longevidad probada y contrastada
• Alto número de ciclos de presión
• Sin efectos de bombeo

• Flexibilidad
• Compacidad para ahorrar espacio
• Múltiples formas y configuraciones para una mayor modularidad

• Sostenibilidad
• Conforme a ROHS y REACH
• Respetuoso con el medio ambiente gracias al paso completo para una mayor eficiencia
• Baja huella de carbono – Fabricado en Europa

Mercados:
• Automatización
• Industrial
• Procesado de alimentos

Aplicaciones:
• Fabricación de envases,
• Robótica,
• Automoción en planta,
• Neumática,
• Válvulas solenoides,
• Cilindros neumáticos
• Equipos de maquinaria neumática
• Transporte de aire comprimido a baja presión
• Sistemas de vacío
• Maquinaria para semiconductores
• Maquinaria textil
• Armarios/Paneles

Tecnologías:
• Racores enchufables
• Racores push-to-connect
• Racores neumáticos
• Racores instantáneos
• Racores rápidos
• Conectores
• Racores orientables
• Racores orientables
• Racores modulares
• Multiconectores
• Conectores enchufables modulares
• Racores autorretenidos
• Conectores

Características técnicas:
• Fluidos: aire comprimido, gas neutro, otros fluidos: póngase en contacto con nosotros
• Materiales: polímero técnico, latón niquelado, NBR
• Presión: vacío hasta 20 bar
• Temperatura: de -20 °C a +80 °C
• Ø Métrico: de 3 mm a 16 mm
• Ø Pulgada: de 1/8" a 1/2"

Normativa:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Aplicación: Robótica, automoción, neumática, textil, embalaje, vacío
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 10 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 10 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: rosca R de 3/8 pulgadas
Tamaño de la conexión 2: R 3/8
Tipo de conexión 2: macho, BSPT
Tipo de conexión 2: macho BSPT
División: conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Tamaño hexagonal: 19
Tipo hexagonal: hexagonal métrico
Industria: equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Oscilante
Tipo de producto: Racores neumáticos de inserción - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material del sello: NBR
Forma: Codo de 90°
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,045

Información técnica


Atributos
Peso neto46 g
Peso con embalaje494 g
Materialacero inoxidable
Conexión 110 mm schlauchaußen-ø (ød 10)
Conexión 2r 3/8 (außengewinde bspt)
Diámetro de tubo10 mm
60 mm
90 mm
30,27 € Sin IVA
/ unidad
36,63 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días