Referencias
Festo:QSTL-G1/2-16
Rubix:798197907000
fabricante:186178
EAN:4052568039820

Resumen técnico
| Material | pbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/2 |
Documentos
Detalles de producto : QSTL-G1/2-16
Racor rápido roscado en T QSTL-1/2-12 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=8,7 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=revestimiento, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del envase=1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 91,3 g |
|---|---|
| Material | pbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
| Conexión 1 | g 1/2 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 16 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,75 € Sin IVA
/ unidad
25,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días