Referencias

SMC:KQ2F10-03N
Rubix:799250603000
fabricante:00981570
EAN:3618036066326
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 110 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2F10-03N


Racor de conexión rápida, material PBT de uso general
Tubos aplicables desde Ø 2 hasta Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de trabajo: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
•Conector hembra.
•Diámetro exterior del tubo aplicable: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Tamaño de puerto aplicable: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.

Diámetro exterior de tubo aplicable: ø 10
Tamaño de puerto: 3/8
Material de rosca /
Tratamiento superficial: N (latón + recubrimiento químico de níquel)
Botón de liberación: Tipo redondo

Cualidades

•Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para vacío como para aplicaciones de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar la tubería fácilmente sin dañarla
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa

Información técnica


Atributos
Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 110 mm
Perfilkq2
Conexión 2r 3/8 in
Temperatura máx.60 °C
9,76 € Sin IVA
/ unidad
11,81 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días