Referencias
Parker:6609 25 21
Rubix:798238579000
fabricante:6609 25 21

Documentos
Detalles de producto : CODO 6609 25 21
Los accesorios Transair para tubería de aluminio se instalan rápidamente y con herramientas mínimas. Todos los accesorios Transair están diseñados para ajustarse de forma segura alrededor de la tubería de aluminio Transair, aumentando la eficiencia del sistema y evitando fugas de aire comprimido. Los accesorios Transair están disponibles en una variedad de estilos para facilitar el montaje y el diseño del trazado de sistemas de aire comprimido, vacío y gases industriales/inertes. Todos los componentes Transair pueden integrarse en sistemas existentes de cobre o acero, lo que permite una fácil ampliación de un sistema existente.
El diseño "full bore" de los accesorios Transair, combinado con el bajo coeficiente de fricción de la tubería de aluminio, garantiza un flujo óptimo a lo largo del sistema de aire comprimido. Todos los accesorios son 100% reciclables, libres de silicona y fabricados con materiales sin propagación de la llama. Todos los racores cumplen con la norma UL94HB. Parker Hannifin garantiza que todos los componentes Transair están libres de defectos de material y mano de obra durante 10 años desde la fecha de instalación.
Los accesorios Transair 1/2” (16.5mm), 1” (25mm) y 1-1/2” (40mm) utilizan tecnología push-to-connect. Todos los accesorios salen de fábrica pre-torqued y marcados. Para instalar, simplemente empuje la tubería dentro del accesorio hasta que la marca de inserción alcance el extremo del accesorio. No es necesario apretar más la tuerca del accesorio. Todas las tuberías de 1/2”, 1” y 1-1/2” salen de fábrica con la profundidad de inserción pre-marcada, pero si se requiere corte en obra, la profundidad de inserción debe marcarse usando la Transair marking tool.
Los accesorios Transair 2” (50mm) y 2-1/2” (63mm) emplean tecnología de snap ring. Con un accesorio snap ring, se inserta un anillo de retención de poliamida en 2 orificios en el extremo de la tubería. Este anillo, junto con el apriete de las tuercas del accesorio con una llave (spanner wrench), evita que el accesorio se desprenda de la tubería. Todas las tuberías de 2” y 2-1/2” salen de fábrica con los orificios para snap ring pre-taladrados, pero si se requiere corte en obra, los orificios para snap ring deben taladrarse usando la Transair Drill Jig.
Los accesorios Transair 3” (76mm), 4” (101mm) y 6” (168mm) utilizan tecnología clamshell. El accesorio clamshell tiene un cartucho extraíble (sello) que encaja sobre el extremo de la tubería y queda impedido de desplazarse por las lengüetas en el extremo de la tubería. A continuación, el accesorio se coloca sobre las lengüetas y el cartucho y se atornilla con un patrón en cruz para evitar el dañ o de los pernos. Todas las tuberías de 3”, 4” y 6” salen de fábrica con las lengüetas formadas, pero si se requiere corte en obra, las lengüetas deben hacerse usando la Transair lugging tool and die.
Para instrucciones completas de instalación, descargue nuestro manual de instalación o vea nuestros vídeos de instalación.
Mercados:
• Automotive Assembly
• Food & Beverage
• Packaging
• Industrial Plants
• Aerospace
Características / Beneficios:
• Tecnología de conexión rápida
• Modulares y reutilizables
• Resistencia a la corrosión
• Diseño de paso total
• Tasa de flujo óptima
• 100% reciclables
• Instalación más rápida
• Menores costes de instalación
• Presurización inmediata
• Ligero
• Garantía de 10 años
Aplicaciones:
• Aire comprimido
• Vacío
• Gases industriales/inertes (p. ej., Argón, Nitrógeno, Dióxido de Carbono)
Presión máxima de servicio:
• 1/2”to 4”: 232psi (16 bar) cuando el sistema se opera entre -4 to +113 F (-20 to +46.1 C)
• 6” to 8”: 188psi (13 bar) cuando el sistema se opera entre -4 to +140 F (-20 to + 60 C)
Temperatura máxima de servicio:
• 185°F cuando el sistema se opera a 101psi o menos
• 158°F cuando el sistema se opera a 145psi o menos
• 140°F cuando el sistema se opera a 188psi o menos
• 115°F cuando el sistema se opera a 232psi o menos (1/2" to 4" Only)
El diseño "full bore" de los accesorios Transair, combinado con el bajo coeficiente de fricción de la tubería de aluminio, garantiza un flujo óptimo a lo largo del sistema de aire comprimido. Todos los accesorios son 100% reciclables, libres de silicona y fabricados con materiales sin propagación de la llama. Todos los racores cumplen con la norma UL94HB. Parker Hannifin garantiza que todos los componentes Transair están libres de defectos de material y mano de obra durante 10 años desde la fecha de instalación.
Los accesorios Transair 1/2” (16.5mm), 1” (25mm) y 1-1/2” (40mm) utilizan tecnología push-to-connect. Todos los accesorios salen de fábrica pre-torqued y marcados. Para instalar, simplemente empuje la tubería dentro del accesorio hasta que la marca de inserción alcance el extremo del accesorio. No es necesario apretar más la tuerca del accesorio. Todas las tuberías de 1/2”, 1” y 1-1/2” salen de fábrica con la profundidad de inserción pre-marcada, pero si se requiere corte en obra, la profundidad de inserción debe marcarse usando la Transair marking tool.
Los accesorios Transair 2” (50mm) y 2-1/2” (63mm) emplean tecnología de snap ring. Con un accesorio snap ring, se inserta un anillo de retención de poliamida en 2 orificios en el extremo de la tubería. Este anillo, junto con el apriete de las tuercas del accesorio con una llave (spanner wrench), evita que el accesorio se desprenda de la tubería. Todas las tuberías de 2” y 2-1/2” salen de fábrica con los orificios para snap ring pre-taladrados, pero si se requiere corte en obra, los orificios para snap ring deben taladrarse usando la Transair Drill Jig.
Los accesorios Transair 3” (76mm), 4” (101mm) y 6” (168mm) utilizan tecnología clamshell. El accesorio clamshell tiene un cartucho extraíble (sello) que encaja sobre el extremo de la tubería y queda impedido de desplazarse por las lengüetas en el extremo de la tubería. A continuación, el accesorio se coloca sobre las lengüetas y el cartucho y se atornilla con un patrón en cruz para evitar el dañ o de los pernos. Todas las tuberías de 3”, 4” y 6” salen de fábrica con las lengüetas formadas, pero si se requiere corte en obra, las lengüetas deben hacerse usando la Transair lugging tool and die.
Para instrucciones completas de instalación, descargue nuestro manual de instalación o vea nuestros vídeos de instalación.
Mercados:
• Automotive Assembly
• Food & Beverage
• Packaging
• Industrial Plants
• Aerospace
Características / Beneficios:
• Tecnología de conexión rápida
• Modulares y reutilizables
• Resistencia a la corrosión
• Diseño de paso total
• Tasa de flujo óptima
• 100% reciclables
• Instalación más rápida
• Menores costes de instalación
• Presurización inmediata
• Ligero
• Garantía de 10 años
Aplicaciones:
• Aire comprimido
• Vacío
• Gases industriales/inertes (p. ej., Argón, Nitrógeno, Dióxido de Carbono)
Presión máxima de servicio:
• 1/2”to 4”: 232psi (16 bar) cuando el sistema se opera entre -4 to +113 F (-20 to +46.1 C)
• 6” to 8”: 188psi (13 bar) cuando el sistema se opera entre -4 to +140 F (-20 to + 60 C)
Temperatura máxima de servicio:
• 185°F cuando el sistema se opera a 101psi o menos
• 158°F cuando el sistema se opera a 145psi o menos
• 140°F cuando el sistema se opera a 188psi o menos
• 115°F cuando el sistema se opera a 232psi o menos (1/2" to 4" Only)
Aplicación: aire comprimido, vacío, gas industrial, gas inerte
Tiempo de montaje: 0,17
Material del cuerpo: Polímero técnico, aluminio tratado
Marca: Parker, Transair
Configuración: Tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 1, 25
Tipo de conexión 1: Tubo
Tamaño de la conexión 2: R 1/2
Tipo de conexión 2: Macho BSPT
Tamaño de la rosca de conexión (pulgadas): 1/2
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: aire, gas industrial
Industria: industrial general
Presión máxima de funcionamiento: 232, 16 bar 232 PSI (-4 °F a +113 °F)/16 bar (-20 °C a 45 °C) hasta 100 mm
188 PSI (-4 ° a +140 °F)/13 bar (-20 °C a 60 °C) hasta 168 mm
101 PSI (-4 ° a +185 °F)/7 bar (-20 °C a 85 °C) hasta 168 mm
Para Canadá, consulte https://www.parker.com/ca
Temperatura máxima de funcionamiento: 185, 85
Temperatura mínima de funcionamiento: -4, -20
Diámetro exterior de la tubería 2 (pulgadas): N/A
Diámetro exterior de la tubería 2 (mm): N/A
Diámetro exterior de la tubería (pulgadas): 1
Diámetro exterior de la tubería (mm): 25
Estilo del producto: Racor roscado
Estilo del producto: Macho BSPT
Tipo de producto: Tubería de aire comprimido
Cantidad por caja: 2
Forma: Codo de 90°
Sin silicona: Sí
Especificaciones cumplidas: EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (calidad del aire), TUV, CE 2014/68/UE
Tecnología: Neumática, manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 0,03, 1
Peso: 0,491, 0,223
Tiempo de montaje: 0,17
Material del cuerpo: Polímero técnico, aluminio tratado
Marca: Parker, Transair
Configuración: Tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 1, 25
Tipo de conexión 1: Tubo
Tamaño de la conexión 2: R 1/2
Tipo de conexión 2: Macho BSPT
Tamaño de la rosca de conexión (pulgadas): 1/2
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: aire, gas industrial
Industria: industrial general
Presión máxima de funcionamiento: 232, 16 bar 232 PSI (-4 °F a +113 °F)/16 bar (-20 °C a 45 °C) hasta 100 mm
188 PSI (-4 ° a +140 °F)/13 bar (-20 °C a 60 °C) hasta 168 mm
101 PSI (-4 ° a +185 °F)/7 bar (-20 °C a 85 °C) hasta 168 mm
Para Canadá, consulte https://www.parker.com/ca
Temperatura máxima de funcionamiento: 185, 85
Temperatura mínima de funcionamiento: -4, -20
Diámetro exterior de la tubería 2 (pulgadas): N/A
Diámetro exterior de la tubería 2 (mm): N/A
Diámetro exterior de la tubería (pulgadas): 1
Diámetro exterior de la tubería (mm): 25
Estilo del producto: Racor roscado
Estilo del producto: Macho BSPT
Tipo de producto: Tubería de aire comprimido
Cantidad por caja: 2
Forma: Codo de 90°
Sin silicona: Sí
Especificaciones cumplidas: EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (calidad del aire), TUV, CE 2014/68/UE
Tecnología: Neumática, manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 0,03, 1
Peso: 0,491, 0,223
Información técnica
Atributos
| Material | latón |
|---|---|
| Conexión 1 | r 1/2 |
| Conexión 2 | 25 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,72 € Sin IVA
/ unidad
78,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días