Referencias

SMC:KQ2D08-00A
Rubix:798265949000
fabricante:KQ2D08-00A
EAN:3618036068955
SMC FITTING KQ2D08-00A

Resumen técnico

Materialpolipropileno
Conexión 18
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2D08-00A


Conector one-touch, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
KQ2D*-00, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Y tubo-tubo macho

Cualidades

Acepta tubos de nylon y de uretano
Aplicable tanto para vacío como para aplicaciones de presión positiva
El collar de liberación permite retirar la tubería fácilmente sin dañar el tubo

Información técnica


Atributos
Peso neto11 g
Materialpolipropileno
Conexión 18
Conexión 28
7,30 € Sin IVA
/ unidad
8,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días