Referencias

Festo:QSK-G1/8-6
Rubix:798197953000
fabricante:186295
EAN:4052568040819
QSK-G1/8-6 Push-in fitting, self-sealing

Resumen técnico

Materiallatón (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1g 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSMK-G1/8-6


Racor rápido roscado, autosellante QSK-G1/8-6 rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=3 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=1

Información técnica


Atributos
Peso neto14,1 g
Materiallatón (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1g 1/8
Perfilestándar
Conexión 26
6,77 € Sin IVA
/ unidad
8,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días